Beli t wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .atribut:
- Shape: T type (point-angle type)
- TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:Purpose : Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
- TEKIRO T-Type Wrench Rubber Handle (Kunci T Gagang Karet)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Rubber Handle (Kunci Sock T-Gagang Karet) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- SANEI Wrenchatribut:
- Available Dimension (mm): 15 to 140
- Material: Steel
- EIGHT TX Wing Type Wrenchatribut:
- Material (Handle): resin
- Point Shape: Hex robe
- Finishing Material: (Wrench) SNCM+V Special/Hard Chrome Plating
- TONE T-Type WrenchDeskripsi:-Short, T type wrench.-The socket part is hexagonal shape.atribut:
- Total Length: 250mm
- Total Width: 150mm
- KYOTO TOOL (KTC) Long T-Type Torx Bit Socketatribut:
- Finishing Material: Special tool steel
- Mitoloy Hollow Wrench(T-type replacement)Deskripsi:-A replaceable type which allows you to choose the size and length.(Please use by attaching the main body replacement type bit.)atribut:
- Total Width: 160mm
- Total Length: 334mm
- Opposite Side Dimension: 8mm
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Kennedy-Pro T-Type WrenchDeskripsi:For use in restricted areas. Ideall suited to changing spark plugs as the one piece design ensures that no socket or extension bar can become stuck on the plug or drop into the engine compartment. Single Hex. Manufactured from chrome vanadium steel.atribut:
- Overall Length (mm): 260
- TRUSCO Hex Key T Handle (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 2/2.5/3/4/5/6/8/10
- Accessories: Stand
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- TEKIRO Kunci Sok T PutarDeskripsi:Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 50
- Overall Length (mm): 300
- ASH Long T-Handled WrenchDeskripsi:Usage:For removing and tightening nutsatribut:
- Material: S45C
- Overall Length (mm): 250
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- INGCO T-Handle Torx Wrench SetDeskripsi:INGCO 8Pcs T-Handle Torx Wrench (T10-50) // Kunci Bintang Gagangatribut:
- Size: T10x75,T15x75,T20x100,T25x100,T30x150,T40x150,T45x200,T50x200
- Material: Cr-V, Heat treatment and chrome plate
Daftar Harga t wrench Terbaru January 2026
| TONE Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp219.900 |
| TONE Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO T-Type Wrench Rubber Handle (Kunci T Gagang Karet) | Rp41.900 |
| SANEI Wrench | Rp279.900 |
| EIGHT TX Wing Type Wrench | Rp129.900 |
| TONE T-Type Wrench | Rp159.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Long T-Type Torx Bit Socket | Rp189.900 |
| PUMPKIN T Wrench (Kunci Sok T) | Rp38.900 |
| Mitoloy Hollow Wrench(T-type replacement) | Rp689.900 |
| TEKIRO Kunci Sok T | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102067680-1.jpg)
/P102176399-1.jpg)
/P101000304-1.jpg)



%20Long%20T-Type%20Torx%20Bit%20Socket/apP105413385-1.jpg)
/qtP107961965-1.jpg)
/P102384338-3.jpg)


/P101001872-1.jpg)

/P101004086-1.jpg)


/brP101000423-3.jpg)
/0eP106196014-1.jpg)